JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの エアコン部材
JAPPYの 室外機部品
ハンガーレールタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146904
品番
CR-H0730-JP
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴム
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
70
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110