CL26ROLIVE 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146975 CL26ROLIVE 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146975 CL26ROLIVE 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146975 CL26ROLIVE 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146975 CL26ROLIVE 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146975

充電式LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70146975 品番CL26ROLIVE
参考基準価格(税別)¥13,283 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。
明るさMAX400lmを実現しました。
1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。
引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。

質量(g)116 材質本体:PC2805、ランプシェード:PC2501-WH セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング 外径(Φmm)49 明るさ(Lm)400 高さ(mm)97 オリーブ 全長(mm)97 充電時間(時間)約2.5 照射距離(m)25 電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電) 落下耐久(m)1 点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅) 仕様赤色点灯機能付 保護等級IP66 バッテリー容量(mAh)2600 トラスコ品番206-3427 アズワン品番64-8463-34
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする