CL26RRED 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146984 CL26RRED 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146984 CL26RRED 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146984 CL26RRED 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146984 CL26RRED 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 70146984

充電式LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70146984 品番CL26RRED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。
明るさMAX400lmを実現しました。
1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。
引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。

質量(g)116 材質本体PC2805、ランプシェードPC2501-WH セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング 外径(Φmm)49 明るさ(Lm)400 高さ(mm)97 レッド 全長(mm)97 充電時間(時間)約2.5 照射距離(m)25 電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電) 落下耐久(m)1 点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅) 仕様赤色点灯機能付 保護等級IP66 バッテリー容量(mAh)2600 トラスコ品番206-3428 アズワン品番64-8463-33
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70146984 CL26RRED 79837207 CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする