JBS10950 ブルーシート JAPPY 70147026 JBS10950 ブルーシート JAPPY 70147026 JBS10950 ブルーシート JAPPY 70147026

ブルーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70147026 品番 JBS10950
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998
形状ロールタイプ 幅(mm)900 質量(kg)2.3 ブルー 1巻長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする