ブルーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70147035 品番 JBS101850
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798
形状ロールタイプ 幅(mm)1800 質量(kg)4.6 ブルー 1巻長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする