GROZ
GROZの ソケット/ソケットレンチ
GROZの ソケットハンドル
GROZの ラチェットハンドル
デュアルドライブラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70147054
品番
RTD/DD/1-4/UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。
用途
狭い場所での使用に
トラスコ品番
197-3135
材質
本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂
歯数
52
全長(mm)
180
質量(g)
230
差込角(mm)
凸6.35
アズワン品番
64-8665-10