回転ギア 360度 ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70147097 品番 RTD/360/3-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。
クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。
片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。
クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。
ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。
特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。

トラスコ品番196-1126 材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂 歯数30 全長(mm)170 質量(g)260 差込角(mm)凸9.5 アズワン品番64-8665-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする