差替式ドライバー Retra Lite

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70147115 品番RTL/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。
格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。
特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。

軸径(Φmm)6.35 軸長(mm)50 材質(グリップ)グリップ:プラスチック 材質(軸)ビット:S2スチール 質量(g)200 トラスコ品番196-1131 セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット クリア 商品構成セット品 アズワン品番64-8665-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする