リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70147133 品番 BPL/RT/5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。

用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに トラスコ品番196-1147 材質クロムモリブデン鋼、スチール 長さ(mm)(爪届く)150 質量(kg)1.6 破断荷重(kN)49 アズワン品番64-8428-65 適合プーリ(mm)100〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする