クラブハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70147185 品番 CHID/4/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。

トラスコ品番206-3125 材質鉄、ゴム 全長(mm)40 質量(kg)2.87 頭径(Φmm)49 呼称1.8 頭部長(mm)114 主な用途解体作業 アズワン品番64-8459-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする