曜日別特売
BA412-JP 40本 ボードアンカー JAPPY 70147333

ボードアンカー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(40本)注文コード70147333品番BA412-JP 40本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

照明器具取付け
棚受け取付け
エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け
金具、器具等の取付け
プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現!
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成

全長(mm)36.5ねじ径M4下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)刻印4×36/13適合ねじ首下長(mm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70147342
2019-07-13
用途: 真空アンカー
運輸・通信業

壁掛け扇風機や、時計や、神棚等の取り付けに ボードアンカーは必要なので、安くまとめて本数が入っているので、これだけあれば、十分事足りますし、安く購入できて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする