※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED/550 充電式LED投光器 GROZ 70147334 LED/550 充電式LED投光器 GROZ 70147334 LED/550 充電式LED投光器 GROZ 70147334 LED/550 充電式LED投光器 GROZ 70147334 LED/550 充電式LED投光器 GROZ 70147334

充電式LED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70147334 品番 LED/550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。

トラスコ品番206-4774 セット内容USBケーブル、スタンド 材質耐腐食性アルミニウム 幅(mm)170 質量(kg)1.04 高さ(mm)125 使用温度範囲(℃)-5〜40 電圧(V)3.7 消費電力(W)10 電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh 保護等級IP54 横(mm)170 充電時間(時間)5 LEDCOB 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)1000 照射距離(m)10 電球の種類LED 点灯時間(時間)1000Lm:3/500Lm:6 照射角度(°)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする