※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED/560 充電式LED投光器 GROZ 70147343 LED/560 充電式LED投光器 GROZ 70147343 LED/560 充電式LED投光器 GROZ 70147343 LED/560 充電式LED投光器 GROZ 70147343 LED/560 充電式LED投光器 GROZ 70147343

充電式LED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70147343 品番 LED/560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。

付属品USBケーブル トラスコ品番206-4775 材質耐腐食性アルミニウム 幅(mm)185 質量(kg)1.3 高さ(mm)140 使用温度範囲(℃)-5〜40 電圧(V)3.7 消費電力(W)20 電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh 保護等級IP54 横(mm)185 充電時間(時間)5 LEDCOB 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2000 照射距離(m)10 電球の種類LED 点灯時間(時間)2000Lm:3/1000Lm:6 照射角度(°)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする