ボードアンカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) 注文コード70147358 品番BA423-JP 40本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

照明器具取付け
棚受け取付け
エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け
金具、器具等の取付け
プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現!
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成

全長(mm)46 ねじ径M4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)16〜23 外径(Φmm)6.8 ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用) 刻印4×46/24 適合ねじ首下長(mm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70147342
2019-07-13
用途:
真空アンカー
運輸・通信業

壁掛け扇風機や、時計や、神棚等の取り付けに ボードアンカーは必要なので、安くまとめて本数が入っているので、これだけあれば、十分事足りますし、安く購入できて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする