充電式LEDハンドライト 360度回転

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147359 品番LED/360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。

用途車両整備や機械整備に 付属品USBケーブル 仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4776 材質ABS樹脂 全長(mm)254 オレンジ 高さ(mm)254 質量(g)538 使用温度範囲(℃)-10〜40 奥行(mm)48 保護等級IP54 充電時間(時間)4 LEDSMD 明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱) 耐衝撃IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)7 照射角度(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする