充電式LEDワークライト 360度回転

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147368 品番LED/370
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

6WのCOBのLEDが付いています。
回すノブで明るさを無段階調節できます。
防塵防水、耐衝撃性があります。
マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。

付属品USBケーブル トラスコ品番206-4777 厚さ(mm)ライト部:9 全長(mm)390 オレンジ 高さ(mm)390 質量(g)405 品名360度回転 充電式LEDライト 使用温度範囲(℃)-10〜40 奥行(mm)35 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)600 連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強) 照射角度(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする