マーカー用チューブ3.0×0.4 白 マーカー用絶縁チューブ JAPPY 70147385

マーカー用チューブ3.0×0.4 白 マーカー用絶縁チューブ JAPPY 70147385
マーカー用チューブ3.0×0.4 白 マーカー用絶縁チューブ JAPPY 70147385

マーカー用絶縁チューブ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φ)3
内容量1巻(100m)注文コード70147385品番マーカー用チューブ3.0×0.4 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り

材質軟質PVC耐用温度(℃)60内径(Φ)3肉厚(mm)0.4適合電線IV 0.9sq (0.4mm×7本)長さ(m)100

商品説明動画

定番品に、ドラムに、ぴたっ!と、いろいろありますJAPPY『マーカー用絶縁チューブ』シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

印字が綺麗でチューブの硬さもちょうどいい。今まで使用していたチューブだと失敗や印刷かすれで無駄が多かったが1ヶ月ぐらいほぼ毎日使っているが今のところ無駄がなく時間や費用が節約できている。

対象商品 : 70147394
2024-05-11
用途: 電気配線のマークチューブ
製造業

特に問題なく使えます。
コストを考えると、良いと思います。

対象商品 : 70147394
2023-11-09
用途: 仕事
門田電機製造業

数量と価格が、適当で購入しました。特に、箱に入っているので、収納にも便利です。

対象商品 : 70147394
2023-04-19
用途: 制御盤の組立配線作業
メンテJAPAN合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

マークチューブ本体が、箱に入っている為崩れることもなく、大変助かります。

対象商品 : 70147394
2022-02-10
用途: 配電制御盤配線工事時
建設業・工事業

汚れは付着しないようで使用時に助かります。
使用時に箱の静電気による塵の付着が心配ですが。

2024-11-29
用途: 電気工事、ケーブル結線作業時
有限会社HEATEC建設業・工事業

箱入りは良いですが、チューブを出していくにしたがって
よれてくる。
ある程度印刷したらチューブを出してよれを取ってから
印刷してます。ちょっと不便です。
縦型にしてチューブを出しやすくした方が良いです。

対象商品 : 70147394
2021-05-04
用途: 制御盤製作
アルファーウェーブ有限会社

箱入りなので汚れなくて非常に良いです。
巻も100Mなので少し短めでがサバらない!

対象商品 : 70147464
2020-05-07
用途: LANケーブル(Cate6)の識別
サービス業

本来はチューブに識別記号を印字しケーブルに通してから作業するのだが、当社では作業後に識別及びテストを行うため予め印字してないチューブのみを通して作業する。
識別&テスト後に別に印字したケーブル用のテプラをチューブの上に張り付ける。
規格の厳しい現場では無理だが一般の現場では作業効率、後からの視認性などの点が優れている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする