充電式LEDハンドライト COB ペンサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147386 品番LED/335
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

LEDはCOBを使用しています。
ABS樹脂製で頑丈です。
ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。
フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。
フックは左右に120度動きます。
軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。

付属品USBケーブル トラスコ品番206-4803 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)185 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10〜50 奥行(mm)20 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65 照射距離(m)20 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)2 照射角度(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする