充電式LEDハンドライト 3W COB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147395 品番LED/390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。

付属品USBケーブル トラスコ品番206-4804 材質ABS樹脂 幅(mm)40 全長(mm)155 高さ(mm)155 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-10〜50 奥行(mm)30 電源リチウムイオンバッテリー バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)3.7 明るさ(Lm)160 照射距離(m)30 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)3 照射角度(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする