アルミLEDペンライト 3W 90度旋回

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147429 品番LED/160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。
ノンスリップのローレットグリップです。
耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。
マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。
ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅
首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。

仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4814 全長(mm)152 ブラック 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 外径(Φmm)15 保護等級IP54 機能点滅、SOS点滅モード有り 縦(mm)17.5 横(mm)15 明るさ(Lm)300 照射距離(m)50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8 照射角度(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする