充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147447 品番LED/190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
錆に強いアルミ合金です。
ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。
消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。
ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。
ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。

用途車両整備や機械整備に 付属品USBケーブル、フック 仕様明るさメモリー機能付 トラスコ品番206-4808 材質アルミニウム合金 幅(mm)48 全長(mm)106 高さ(mm)106 質量(g)130 品名ポケットライト 使用温度範囲(℃)-20〜40 消費電力(W)5 電源充電池内蔵(USB) LEDSMD マグネットフック/マグネット 明るさ(Lm)500 照射距離(m)28 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大2.5 照射角度(°)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする