KDS
KDSの カッター
KDSの カッター替刃
KDSの カッターナイフ用
鋭黒刃(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
70147499
品番
LB-30BH
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
切味抜群の鋭黒刃です。
ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途
ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適
トラスコ品番
194-9030
全長(mm)
130
色
黒(鋭刃)
質量(g)
216
刃長(mm)
100
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
スチール
アズワン品番
64-3669-25