KETER
KETERの 物品棚/収納用品
KETERの ツールボックス/ツールバッグ
KETERの 樹脂製(プラスチック)
カンティベータージョブボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70147526
品番
17203037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
キャスターが付いており,引っ張って移動可能です。
伸縮可能ハンドル付きです。
小物入れは片側6か所に区切られています。
耐衝撃プラスチックを採用しており頑丈です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
646×373×410
用途
工具の保管に
トラスコ品番
194-8571
材質
ホイール:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6.25
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
57
内容積(L)
57
アズワン品番
64-8343-63
外寸法・幅(mm)
646
外寸法・高さ(mm)
410
外寸法・奥行(mm)
373
外寸法・間口(mm)
646
有効内寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・高さ(mm)
300