絶縁プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70147535 品番8606-250
参考基準価格(税別)¥18,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

用途つかむ・締める・曲げる作業に 仕様19段階調節、1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-3511 全長(mm)250 材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理 質量(g)515 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 最大口開き(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする