替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 60099C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70147693 品番1760099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セーフティカッター用セラミック替刃です。
通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。

トラスコ品番207-1915 適合本体625001/10130610 全長(mm)55.5 質量(g)26 刃厚(mm)0.65 材質(刃)セラミック アズワン品番64-8343-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする