C2030-LBE コーナークッション抗菌タイプ エムエフ 70147763 C2030-LBE コーナークッション抗菌タイプ エムエフ 70147763 C2030-LBE コーナークッション抗菌タイプ エムエフ 70147763 C2030-LBE コーナークッション抗菌タイプ エムエフ 70147763

コーナークッション抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70147763 品番C2030-LBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

机や壁の角の緩衝材です。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。

用途家具や壁の危険な角に 付属品紙両面テープ トラスコ品番217-9031 材質発泡ポリエチレン 形状L字型 幅(mm)20 ライトベージュ 質量(g)60 長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする