EZ79A3PN2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147849 EZ79A3PN2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147849 EZ79A3PN2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147849 EZ79A3PN2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147849 EZ79A3PN2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147849

デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70147849 品番EZ79A3PN2G-B
参考基準価格(税別)¥109,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。

用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3917 セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個 質量(kg)1.8 打撃数(min-1[回/分])高速:1260〜32300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70〜1800、低速:20〜530 穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】〜13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】〜80(窯業系サイディング)、〜33(金工)、〜38(木工) チャック能力(mm)1.5〜13 ねじ締め能力(mm) 小ねじ〜M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ〜8 最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32 クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5〜4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-12 ねじ締め能力(mm) テクスねじ〜6
注意
※補助ハンドルは別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする