EZ79A3LJ2F-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147858 EZ79A3LJ2F-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147858 EZ79A3LJ2F-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 70147858

デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70147858 品番EZ79A3LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥112,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70〜1450、低速:20〜430 バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m)高速:10、低速:28 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリー容量(Ah)5 用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3918 セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個 質量(kg)1.95 打撃数(min-1[回/分])高速:1260〜26000 穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】〜13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】〜80(窯業系サイディング)、〜33(金工)、〜38(木工) ねじ締め能力(mm) 小ねじ〜M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ〜8 クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5〜4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:40 アズワン品番64-8512-45 ねじ締め能力(mm) テクスねじ〜6
注意
※補助ハンドルは別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする