EZ79A3X-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック) 70147867 EZ79A3X-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック) 70147867 EZ79A3X-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック) 70147867 EZ79A3X-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック) 70147867 EZ79A3X-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック) 70147867

デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70147867 品番EZ79A3X-B
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])【高速】18V使用時:70〜1800/14.4V使用時:70〜1450、【低速】18V使用時:20〜530/14.4V使用時:20〜430 トルク(N・m)【低速剛性体】18V使用時:50/14.4V使用時:40 チャック能力(mm)1.5〜13 用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3919 質量(kg)1.34 打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260〜32300/14.4V使用時:1260〜26000 穴あけ能力(mm)振動ドリル:〜13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:〜80(窯業系サイディング)/〜33(金工)/〜38(木工) ねじ締め能力(mm) 小ねじ〜M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ〜8 アズワン品番64-8512-13 クラッチ作動トルク(N・m)約0.5〜4.4まで約0.23きざみ(18段階切替) ねじ締め能力(mm) テクスねじ〜6
注意
※補助ハンドルは別売になります。
※電池パック・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする