RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70147894
品番
64343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
シンク、洗面、浴槽等の清掃に
トラスコ品番
194-9280
適合機種
K-9-102
質量(kg)
3.9
ケーブル長(m)
15
ケーブル径(Φmm)
6