RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70147903
品番
64348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
用途
屋内外排水管、横管の清掃に
トラスコ品番
194-9281
適合機種
K-9-204
質量(kg)
7.7
ケーブル長(m)
21
ケーブル径(Φmm)
8