ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70147973 品番151-00130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)12 ブレードC82-3 適合材鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○ 刃先角度(°)10 材質ハイス 適合ホルダ155-29057 トラスコ品番195-4402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする