JKS100FWH 換気用樹脂製レジスター JAPPY 70147988

換気用樹脂製レジスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様サイズ(mm):A1:147/A2:136/B:98/D:16.8/E:50100Φ用不織布フィルター注文コード70147988品番JKS100FWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様サイズ(mm):A1:147/A2:136/B:98/D:16.8/E:50100Φ用不織布フィルタータイプΦ100用不織布フィルター寸法D(mm)16.8寸法E(mm)50寸法B(mm)98寸法A1(mm)147寸法A2(mm)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする