シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの 回転ブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
70147989
品番
151-29052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6
ブレード
G10
適合材
鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○
適合ホルダ
152-00019・伸縮ホルダG
刃長(mm)
12.7
トラスコ品番
195-4403
アズワン品番
64-8341-36