JKS150MWH 換気用樹脂製レジスター JAPPY 70148006

換気用樹脂製レジスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様サイズ(mm):A1:217/A2:198/B:148/D:19.7/E:50150Φ用ハニカムメッシュフィルター注文コード70148006品番JKS150MWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様サイズ(mm):A1:217/A2:198/B:148/D:19.7/E:50150Φ用ハニカムメッシュフィルタータイプΦ150用ハニカムメッシュフィルター寸法D(mm)19.7寸法E(mm)50寸法B(mm)148寸法A1(mm)217寸法A2(mm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする