ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード70148007 品番151-29103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)5 ブレードG40 適合材焼入れ鋼○、鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼○、プラスチック○ 材質カーバイド 適合ホルダ152-00019・伸縮ホルダG トラスコ品番195-4406 アズワン品番64-8341-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする