JAPPY
換気用樹脂製レジスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
サイズ(mm):A1:217/A2:198/B:148/D:19.7/E:50150Φ用不織布フィルター
注文コード
70148015
品番
JKS150FWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(mm):A1:217/A2:198/B:148/D:19.7/E:50150Φ用不織布フィルター
タイプ
Φ150用不織布フィルター
寸法D(mm)
19.7
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
148
寸法A1(mm)
217
寸法A2(mm)
198