シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの 回転ブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
70148043
品番
151-29142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
5
ブレード
R20
適合材
鉄工・アルミ◎、ステンレス鋼△、プラスチック○
刃先角度(°)
50
材質
ハイス
適合ホルダ
152-00019・伸縮ホルダBURR-BI
トラスコ品番
195-4410
アズワン品番
64-8341-43