シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの バリ取りバー
ディスポーサブルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70148068
品番
155-00165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
重切削作業用の使い捨て商品です。
頑丈ですが、軽量で扱い易いモデルです。
用途
主に鉄鋼、アルミ、銅、プラスチックのバリ取り作業に
付属品
ブレードE100(151-29034)
仕様
使い捨てタイプ(ブレード交換不可)
トラスコ品番
195-4414
材質
先端ブレード:ハイス、ハンドル:プラスチック
色
ブラック
質量(g)
20
アズワン品番
64-8341-48