ディスポーサブルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70148077 品番 155-00166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

重切削作業用の使い捨て商品です。
頑丈ですが、軽量で扱い易いモデルです。

用途主に鉄鋼、アルミ、銅、プラスチックのバリ取り作業に 付属品ブレードE100(151-29034) 仕様使い捨てタイプ(ブレード交換不可) トラスコ品番195-4415 材質先端ブレード:ハイス、ハンドル:プラスチック グリーン 質量(g)20 アズワン品番64-8341-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする