シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの カウンターシンク
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70148183
品番
151-00137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
内径バリ取り加工に
トラスコ品番
195-4484
材質
ハイス
質量(g)
25
シャンク径(Φmm)
6.35
管内径(Φmm)
16以内
アズワン品番
64-8341-29