カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70148199 品番 151-00138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途内径バリ取り加工に トラスコ品番195-4485 材質ハイス 質量(g)14 シャンク径(Φmm)6.35 管内径(Φmm)12以内 アズワン品番64-8341-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする