シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの カウンターシンク
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
195-4486
注文コード
70148208
品番
151-00139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径バリ取り加工に
トラスコ品番
195-4486
材質
ハイス
質量(g)
34
シャンク径(Φmm)
6.35
管内径(Φmm)
20以内
アズワン品番
64-8341-31