JAPPY
JAPPYの 革手袋
JAPPYの 牛革手袋
JAPPYの 牛表革
作業用手袋 牛革
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70148347
品番
JPH-178B-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔らかく、耐久性抜群、高級国産牛革使用!
高級国産牛革(表革)を使用し、薄くて使いやすいフィット感を実現
甲側はメリヤス採用で通気性抜群
袖口は使い勝手の良いマジック方式
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
10.3
手のひらまわり(cm)
9
材質
(手のひら)牛本革、(手の甲)ポリエステル
色
(手のひら)白色、(手の甲)黒色
袖口仕様
マジックタイプ
幅(cm)
(カフス)9.0