SCH4XUH-M51 補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機 70148550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCH4XUH-M51 補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機 70148550
SCH4XUH-M51 補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機 70148550

補助継電器 高容量形(単接点)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個補助接点5a1b注文コード70148550品番SCH4XUH-M51
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様処理区分:標準品長さ(mm)-幅(mm)-厚さ(mm)-質量(kg)-接点数-タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格絶縁電圧(V)-定格電流(A)-補助接点5a1b取付け方法-定格使用電流(A)-適合レール幅(mm)-機械的耐久性-電気的耐久性-標高(m)-耐衝撃(m/s2)-雰囲気-コイル電圧(V)AC220電圧変動-コイル-周囲温度(℃)-開閉頻度(回/時)-開放熱電流(A)-保管温度(℃)-最小使用電圧(V)-最小使用電流(mA)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-操作方式低電圧補償形相対湿度(%RH)-耐振動(Hz)-可逆/非可逆-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする