交換用抗菌ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード70148743 品番114567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抗菌タイプの交換用ポケットです。
金具部分はステンレスです。
抗菌効果は商品開封後約2年間持続します。

用途掲示物の保管、掲載用 トラスコ品番217-8932 材質ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様)、ピボット部:ステンレス 質量(kg)0.5 サイズA4タテ型 アズワン品番65-1936-70 収納枚数(枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする