TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ウォーターポンププライヤ
オートウォーターポンププライヤー セット品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70148759
品番
AWP3
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。
わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。
用途
パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事に
トラスコ品番
494-3317
セット内容
AWP-175、250、300、布袋
材質
本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
1200