※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIN5544S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148786 PIN5544S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148786 PIN5544S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148786

インパクト用ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード70148786 品番PIN5544S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)76 径(Φmm)5.5 適合機種8A-17〜34、8A-19L〜32L、8A-32T〜35T、8AH-17〜32、AE80-150〜400、AA812、8A-17B〜21、5B、8A-3517〜4121、8AH-17H〜36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21〜S27 全長(mm)44 トラスコ品番281-6962

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする