※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIN5550S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148804 PIN5550S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148804 PIN5550S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148804 PIN5550S インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70148804

インパクト用ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード70148804 品番PIN5550S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)93 径(Φmm)5.5 適合機種8A-36〜71、8A-50L〜65L、8AH-36、6A-50L150〜65L150 全長(mm)50 トラスコ品番281-6989

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする