ソケットレンチビットセット(6角タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70148838 品番MIX21620P
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。
高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。
ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。
用途に合わせて様々な使いかたが可能です。

用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用 トラスコ品番205-3393 材質構造用鋼、樹脂 質量(kg)0.36 差込角(mm)6.35 ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm) 付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8) 間口×高さ(mm)(ケース)143×40 アズワン品番64-8610-11 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70148838
2023-10-03
用途:
バイクのメンテナンス作業に大変重宝しました。
サービス業

狭い所にソケットレンチがはまり使い勝手で良かった。

対象商品:
70148838
2022-03-21
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

細かいことでの工具が揃っていて便利な工具Setです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする